超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL

超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL - OSG(オーエスジー)

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

公差0~-0.03材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06616994FX-MG-EDL 98028109
25,60017,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り6点です
05372306FX-MG-EDL 150441
9,530
取扱い終了
代替品有
05372324FX-MG-EDL 250942
9,530
取扱い終了
代替品有
05372333FX-MG-EDL 2.5501242.5
9,530
取扱い終了
代替品有
05372342FX-MG-EDL 3501263
10,200
取扱い終了
代替品有
05372351FX-MG-EDL 4501764
10,700
取扱い終了
代替品有
05372367FX-MG-EDL 5602065
12,700
取扱い終了
代替品有
05372376FX-MG-EDL 6602066
13,600
取扱い終了
代替品有
05372394FX-MG-EDL 8702888
17,400
取扱い終了
代替品有
05372412FX-MG-EDL 1290401212
29,200
取扱い終了
代替品有
05372315FX-MG-EDL 1.550641.5
9,530
取扱い終了
06616967FX-MG-EDL 6.5702486.5
18,700
取扱い終了
05372385FX-MG-EDL 7702487
18,700
取扱い終了
06616976FX-MG-EDL 7.5702487.5
20,400
取扱い終了
06616985FX-MG-EDL 8.58028108.5
25,600
取扱い終了
06617003FX-MG-EDL 9.58028109.5
27,500
取扱い終了
05372403FX-MG-EDL 1080341010
23,500
取扱い終了
06617012FX-MG-EDL 10.590341210.5
30,200
取扱い終了
06617021FX-MG-EDL 1190341211
32,700
取扱い終了
09091275FX-MG-EDL 11.590341211.5
33,600
取扱い終了
06617037FX-MG-EDL 13100401213
46,300
取扱い終了
06617046FX-MG-EDL 14100401214
51,800
取扱い終了
06617055FX-MG-EDL 15105401615
63,100
取扱い終了
05372421FX-MG-EDL 16115481616
69,100
取扱い終了
06617064FX-MG-EDL 17115481617
96,300
取扱い終了
06617073FX-MG-EDL 18115481618
91,500
取扱い終了
06617082FX-MG-EDL 19115482019
106,000
取扱い終了
06617091FX-MG-EDL 20125562020
99,500
取扱い終了
08080143FX-MG-EDL 21125562021
122,000
取扱い終了
06617107FX-MG-EDL 22125562022
122,000
取扱い終了
08080152FX-MG-EDL 23140672523
144,000
取扱い終了
06617116FX-MG-EDL 24140672524
144,000
取扱い終了
06617125FX-MG-EDL 25140672525
145,000
取扱い終了
08080161FX-MG-EDL 26140672526
149,000
取扱い終了
08080177FX-MG-EDL 27145672527
192,000
取扱い終了
08080186FX-MG-EDL 28145672528
195,000
取扱い終了
08080195FX-MG-EDL 29145673229
197,000
取扱い終了
08080204FX-MG-EDL 30145673230
198,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05372306FX-MG-EDL 160562686WXL-4D-DE 1FX-MG-EDL 1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562686超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372324FX-MG-EDL 260562722WXL-4D-DE 2FX-MG-EDL 2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562722超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372333FX-MG-EDL 2.560562731WXL-4D-DE 2.5FX-MG-EDL 2.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562731超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372342FX-MG-EDL 360562747WXL-4D-DE 3FX-MG-EDL 3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562747超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372351FX-MG-EDL 460562765WXL-4D-DE 4FX-MG-EDL 4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562765超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372367FX-MG-EDL 560562783WXL-4D-DE 5FX-MG-EDL 5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562783超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372376FX-MG-EDL 660562801WXL-4D-DE 6FX-MG-EDL 6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562801超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372394FX-MG-EDL 860562817WXL-4D-DE 8FX-MG-EDL 8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562817超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05372412FX-MG-EDL 1260562835WXL-4D-DE 12FX-MG-EDL 12 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 60562835超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする