OSG(オーエスジー)
粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
ねじれ角(°)
32
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
全20種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
選択してください
2.5
4
5
6
8
10
12
14
18
22
26
30
34
38
50
55
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
ノーズ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05367844
V-XPM-EBD R0.5×1
2.5
R0.5
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
05367853
V-XPM-EBD R0.75×1.5
4
R0.75
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
05367862
V-XPM-EBD R1×2
5
R1
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367871
V-XPM-EBD R1.25×2.5
6
R1.25
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
05367887
V-XPM-EBD R1.5×3
8
R1.5
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367896
V-XPM-EBD R1.75×3.5
8
R1.75
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367905
V-XPM-EBD R2×4
8
R2
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367914
V-XPM-EBD R2.5×5
10
R2.5
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367923
V-XPM-EBD R3×6
12
R3
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
05367932
V-XPM-EBD R3.5×7
14
R3.5
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
05367941
V-XPM-EBD R4×8
14
R4
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
05367957
V-XPM-EBD R4.5×9
18
R4.5
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
05367966
V-XPM-EBD R5×10
18
R5
¥
19,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
05367975
V-XPM-EBD R6×12
22
R6
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
05367984
V-XPM-EBD R7×14
26
R7
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
05367993
V-XPM-EBD R8×16
30
R8
¥
35,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
05368002
V-XPM-EBD R9×18
34
R9
¥
41,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
05368011
V-XPM-EBD R10×20
38
R10
¥
50,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
05368027
V-XPM-EBD R12.5×25
50
R12.5
¥
63,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05368036
V-XPM-EBD R15×30
55
R15
¥
90,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください