曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS - OSG(オーエスジー)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。
良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367415V-XPM-EDS 1502.561
9,670
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
05367424V-XPM-EDS 1.5503.561.5
8,830
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
05367433V-XPM-EDS 255462
8,380
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
05367442V-XPM-EDS 2.555562.5
8,240
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
05367451V-XPM-EDS 355763
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367467V-XPM-EDS 3.565883.5
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367476V-XPM-EDS 465884
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367485V-XPM-EDS 4.5651084.5
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367494V-XPM-EDS 5651085
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367503V-XPM-EDS 5.5651285.5
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367512V-XPM-EDS 6.0651286
7,020
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
05367521V-XPM-EDS 6.57014106.5
7,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
05367537V-XPM-EDS 77014107
7,940
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
05367546V-XPM-EDS 7.57014107.5
7,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
05367555V-XPM-EDS 87014108
7,940
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
05367564V-XPM-EDS 8.57518108.5
9,070
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
05367573V-XPM-EDS 97518109
9,070
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
05367582V-XPM-EDS 9.57518109.5
9,070
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
05367591V-XPM-EDS 1075181010
9,070
6,398
7,038(税込)
当日出荷
05367607V-XPM-EDS 1185221211
11,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
05367616V-XPM-EDS 1285221212
11,700
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
05367625V-XPM-EDS 1390261213
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
05367634V-XPM-EDS 1495261614
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
05367643V-XPM-EDS 15100301615
17,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05367652V-XPM-EDS 16100301616
18,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05367661V-XPM-EDS 17100341617
21,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05367677V-XPM-EDS 18100341618
21,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
05367686V-XPM-EDS 19115382019
26,400
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
05367695V-XPM-EDS 20115382020
26,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08117487V-XPM-EDS 21115452021
39,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
05367704V-XPM-EDS 22115452022
32,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
08117496V-XPM-EDS 23125502523
46,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05367713V-XPM-EDS 24125502524
37,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
05367722V-XPM-EDS 25125502525
37,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
05367731V-XPM-EDS 26125502526
41,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
08117505V-XPM-EDS 27130552527
61,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05367747V-XPM-EDS 28130552528
49,200
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
08117514V-XPM-EDS 29130552529
73,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05367756V-XPM-EDS 30130552530
59,700
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
08117523V-XPM-EDS 31160603231
89,800
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
05367765V-XPM-EDS 32160603232
73,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
08117532V-XPM-EDS 33160603233
107,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08117541V-XPM-EDS 34160603234
107,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05367774V-XPM-EDS 35160603235
87,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
08117557V-XPM-EDS 36165653236
120,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08117566V-XPM-EDS 37165653237
130,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05367783V-XPM-EDS 38165653238
106,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08117575V-XPM-EDS 39165653239
151,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05366252V-XPM-EDS 40165653240
123,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする