粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD

粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD - OSG(オーエスジー)粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369944XPM-EBD R0.5×112.5606
13,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
05369953XPM-EBD R0.75×1.51.54606
12,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
05369962XPM-EBD R1×225606
10,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
05369971XPM-EBD R1.25×2.52.56706
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05369987XPM-EBD R1.5×338706
10,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369996XPM-EBD R1.75×3.53.58706
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
05370005XPM-EBD R2×448806
10,900
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
05370014XPM-EBD R2.5×5510906
10,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
05370023XPM-EBD R3×6612906
10,900
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
05370032XPM-EBD R3.5×77141006
12,900
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
05370041XPM-EBD R4×88141108
12,900
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
05370057XPM-EBD R4.5×99181108
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05370066XPM-EBD R5×10101812510
15,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
05370075XPM-EBD R6×12122214012
18,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05370084XPM-EBD R7×14142614012
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05370093XPM-EBD R8×16163016016
30,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
05370102XPM-EBD R9×18183416016
34,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05370111XPM-EBD R10×20203818020
41,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05370127XPM-EBD R12.5×25255020025
52,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
05370136XPM-EBD R15×30305520025
75,500
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする