粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。

刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369034XPM-EDL 3315656
6,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05369043XPM-EDL 4420708
6,450
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
05369052XPM-EDL 5525758
6,450
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
05369061XPM-EDL 6625758
6,450
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
05369077XPM-EDL 77359510
7,550
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
05369086XPM-EDL 88359510
7,550
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
05369095XPM-EDL 994510010
8,440
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
05369104XPM-EDL 10104510010
8,440
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
05369113XPM-EDL 11115512012
10,500
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
05369122XPM-EDL 12125512012
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
05369131XPM-EDL 13135512012
13,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369147XPM-EDL 14145512516
13,900
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
05369156XPM-EDL 15156513516
15,600
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
05369165XPM-EDL 16166513516
17,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
05369174XPM-EDL 17176513516
21,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
05369183XPM-EDL 18186513516
21,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05369192XPM-EDL 19197515520
24,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369201XPM-EDL 20207515520
24,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05369217XPM-EDL 21217515520
30,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
05369226XPM-EDL 22227515520
30,800
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
05369235XPM-EDL 23239018025
38,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05369244XPM-EDL 24249018025
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05369253XPM-EDL 25259018025
38,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05369262XPM-EDL 26269018025
42,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
05369271XPM-EDL 27279018025
51,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05369287XPM-EDL 28289018025
50,200
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
05369296XPM-EDL 29299018025
61,900
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369305XPM-EDL 30309018025
61,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
05369314XPM-EDL 31319519532
76,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
05369323XPM-EDL 32329519532
75,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
05369332XPM-EDL 333310020032
93,800
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
05369341XPM-EDL 343410020032
92,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
05369357XPM-EDL 353510020032
92,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05369366XPM-EDL 363610520532
98,700
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
05369375XPM-EDL 373710520532
112,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05369384XPM-EDL 383810520532
110,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
05369393XPM-EDL 393911021032
131,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05369402XPM-EDL 404011021032
130,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする