曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS

粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS - OSG(オーエスジー)

切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角(°)50ねじれ角50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369725XPM-EHS 661565830~-0.035
6,140
4,598
5,058(税込)
当日出荷
05369734XPM-EHS 7720751030~-0.040
6,700
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
05369743XPM-EHS 8820751030~-0.040
6,700
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
05369752XPM-EHS 9925801030~-0.040
7,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
05369761XPM-EHS 101025901230~-0.040
7,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
05369777XPM-EHS 111130951230~-0.045
10,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
05369786XPM-EHS 121230951230~-0.045
10,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
05369795XPM-EHS 1414351051630~-0.045
13,000
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
05369804XPM-EHS 1515401101630~-0.045
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05369813XPM-EHS 1616401101630~-0.045
15,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
05369822XPM-EHS 1818401202030~-0.045
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05369831XPM-EHS 2020451252030~-0.050
23,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
05369847XPM-EHS 22×3F22451352530~-0.050
28,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05369856XPM-EHS 22×4F22451352540~-0.050
28,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05369865XPM-EHS 24×3F24501402530~-0.050
33,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05369874XPM-EHS 24×4F24501402540~-0.050
33,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
05369883XPM-EHS 25×3F25501402530~-0.050
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05369892XPM-EHS 25×4F25501402540~-0.050
33,900
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
05369901XPM-EHS 28×3F28551503230~-0.050
48,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
05369917XPM-EHS 28×4F28551503240~-0.050
48,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
05369926XPM-EHS 30×3F30551503230~-0.050
54,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369935XPM-EHS 30×4F30551503240~-0.050
54,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする