曜日別特売

ケーブルカッター 替刃

ケーブルカッター 替刃 - MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃 - MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃 - MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃 - MCC(松阪鉄工所)
(8件のレビュー)
種別替刃内容量1個
注意
※鉄芯入りの線材は切断できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188094CCE030120
9,880
6,398
7,038(税込)
当日出荷
02188103CCE030230
17,220
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02188112CCE030350
38,120
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02188094
2021-05-10
用途: プラント撤去に伴う電気関係撤去時
建設業・工事業

ケーブルカッターは、刃が悪くなると毎回、本体ごと買いなおしてました。
たまたま、WEBで替刃があることを知り、今回購入しました。
交換してからまだ使ってませんが、綺麗に梱包もされており今後も注文したいと思います。

対象商品 : 02188094
2019-04-12
用途: 解体中の電線を切ったりします
有限会社新井商店建設業・工事業

とても使いがってが良いです。
手カッターより握力をちかわなくて切ることができ、とても重宝に使わせていただいてます。替刃部分だけ交換ができとても金銭的に助かってます。

対象商品 : 02188094
2019-03-06
用途: ケーブル切断

MCC以外のケーブルカッターにつけたのですが合いましたのでそのまま使用しています。

対象商品 : 02188094
2017-10-23
用途: 電線の切断時
小林金属その他業種

電線の切断のみなら1年は耐える。毎年交換してます。

対象商品 : 02188094
2015-12-21
用途: 自転車のタイヤカット
株式会社キタジマサービス業

安価で切れ味が長続きします

対象商品 : 02188103
2015-05-07
用途: 電線の切断

使い心地良し

対象商品 : 02188094
2019-01-19
用途: 自動車ハーネス等のケーブル切断
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所のケーブルを切断するのに、刃先が烏口になっているので
刃先を最小限に広げるだけで、切断しやすい。

対象商品 : 02188094
2013-12-23
用途: 電線 銅管の切断
有限会社 有田冷機建設業・工事業

現場で使用いますので間違って電圧の掛かった線を切って破損します。刃の補修とか出来たら有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする