曜日別特売

アルミレベル

アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全14種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02005184L-270-100100
3,715
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
02005193L-270-150150
3,890
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02005202L-270-230230
4,130
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
02005211L-270-300300
4,395
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
02005227L-270-380380
4,630
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02005236L-270-450450
4,955
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02005254L-270-750750
6,575
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02005263L-270-900900
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10311927L-270-10001000
9,820
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10085257L-270-12001200
14,160
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10085266L-270-15001500
17,725
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10085275L-270-18001800
21,885
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10085284L-270-20002000
25,130
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02005245L-270-600600
5,690
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02005202
2025-06-10
用途: 墓石、石材、その他据え付け時

水平器は、上から垂直気泡管が見れるこの水平器一択。
サイズ違いで5本持ってたりするw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする