ムラテックKDS
替刃 小刀刃
(1件のレビュー)
小刀刃
質量(g)
20
適合
Pカッター
トラスコ品番
853-3951
刃長(mm)
21
刃幅(mm)
9
適合替刃・カッター
Pカッター
刃厚(mm)
0.6
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05329091
PB-10A
¥
680
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください