防爆 ナイフ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
- 用途
- 軟質の銅線やアルミ線の切断に使用します。
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
- トラスコ品番
- 174-7471
- 材質
- ベリリュウム銅合金
- 全長(mm)
- 250
- 刃長(mm)
- 150
- 刃幅(mm)
- 30
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カッター の新着商品
カテゴリ


























