曜日別特売

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ - CKD
(2件のレビュー)

差圧0から作動。
低圧、高圧いずれも動作確実。
通電時開形

作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
接続口径(Rc)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02097541PKS-04-27-AC100V90126298860491/2AC100(50/60Hz)
23,720
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
02097557PKS-04-27-AC200V90126298860491/2AC200(50/60Hz)
23,720
21,980
24,178(税込)
当日出荷
02097566PKS-06-27-AC100V100133359560493/4AC100(50/60Hz)
28,340
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02097575PKS-06-27-AC200V100133359560493/4AC200(50/60Hz)
28,340
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02097584PKS-10-27-AC100V1101454610760491AC100(50/60Hz)
32,810
29,980
32,978(税込)
当日出荷
02097593PKS-10-27-AC200V1101454610760491AC200(50/60Hz)
32,810
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
05718535PKS-12-27-AC100V170180135128846632フランジAC100(50/60Hz)
58,520
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718544PKS-12-27-AC200V170180135128846632フランジAC200(50/60Hz)
58,520
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718553PKS-14-27-AC100V180185140133846640フランジAC100(50/60Hz)
67,460
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718562PKS-14-27-AC200V180185140133846640フランジAC200(50/60Hz)
67,460
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718571PKS-20-25-AC100V180207155155846650フランジAC100(50/60Hz)
92,250
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718587PKS-20-25-AC200V180207155155846650フランジAC200(50/60Hz)
92,250
76,980
84,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02097575
2020-05-18
用途: 蒸気の開閉

マグネット部分はほとんど壊れないが、弁の部分は蒸気が漏れたり、動作が渋くなったりして、頻繁に交換が必要となる。それぞれパーツで販売してもらいたい。

対象商品 : 02097566
2009-04-27
用途: 染め液の温度制御に使用です。

調子は良いです、ジスクをステンに成れば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする