曜日別特売

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491143CDA2F50-150J-Y59B複動片ロッド
31,130
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491152CDA2F50-150J-Y59BL複動片ロッド
31,790
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491177CDA2F50-150J-Z73L複動片ロッド
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491186CDA2F50-150J-Z73Z複動片ロッド
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491107CDA2F50-150J-A54L-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06491046CDA2F50-150-A54-
取扱い終了
返品不可
06491055CDA2F50-150-A54L-
取扱い終了
返品不可
06491064CDA2F50-150-A54Z-
取扱い終了
返品不可
06491073CDA2F50-150-J51-
取扱い終了
返品不可
06491082CDA2F50-150-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491195CDA2F50-150-Y59B-
取扱い終了
返品不可
06491204CDA2F50-150-Y59BL-
取扱い終了
返品不可
06491213CDA2F50-150-Z73-
取扱い終了
返品不可
06491222CDA2F50-150-Z73L-
取扱い終了
返品不可
06491231CDA2F50-150-Z73Z-
取扱い終了
返品不可
06491091CDA2F50-150J-A54-
取扱い終了
返品不可
06491116CDA2F50-150J-A54Z-
取扱い終了
返品不可
06491125CDA2F50-150J-J51-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491134CDA2F50-150J-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491161CDA2F50-150J-Z73複動片ロッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06491107CDA2F50-150J-A54L27291242CDA2F50-150JZ-A54LCDA2F50-150J-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27291242エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする