曜日別特売

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)250内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491712CDA2F50-250J-A54Z複動片ロッド
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491746CDA2F50-250J-Y59B複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491773CDA2F50-250J-Z73L複動片ロッド
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491782CDA2F50-250J-Z73Z複動片ロッド
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
31329838CDA2F50-250JZ-M9BL複動片ロッド
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
06491703CDA2F50-250J-A54L-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06491755CDA2F50-250J-Y59BL-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06491642CDA2F50-250-A54-
取扱い終了
返品不可
06491651CDA2F50-250-A54L-
取扱い終了
返品不可
06491667CDA2F50-250-A54Z-
取扱い終了
返品不可
06491676CDA2F50-250-J51-
取扱い終了
返品不可
06491685CDA2F50-250-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491791CDA2F50-250-Y59B-
取扱い終了
返品不可
06491807CDA2F50-250-Y59BL-
取扱い終了
返品不可
06491816CDA2F50-250-Z73-
取扱い終了
返品不可
06491825CDA2F50-250-Z73L-
取扱い終了
返品不可
06491834CDA2F50-250-Z73Z-
取扱い終了
返品不可
06491694CDA2F50-250J-A54-
取扱い終了
返品不可
06491721CDA2F50-250J-J51-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491737CDA2F50-250J-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
06491764CDA2F50-250J-Z73-
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06491703CDA2F50-250J-A54L27292186CDA2F50-250JZ-A54LCDA2F50-250J-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC 27292186エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06491755CDA2F50-250J-Y59BL31329838CDA2F50-250JZ-M9BLCDA2F50-250J-Y59BL エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) SMC 31329838エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする