S&K(三興製作所)
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
材質
粉末ハイス(SPM)
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03863474
HiVA 3.0
3
8
60
6
2
¥
5,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03863517
HiVA 4.0
4
10
60
6
2
¥
5,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03863535
HiVA 5.0
5
12
65
8
2
¥
5,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
03863544
HiVA 6.0
6
15
65
8
3
¥
5,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03863553
HiVA 7.0
7
20
75
8
3
¥
6,190
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
03863562
HiVA 8.0
8
20
75
10
3
¥
6,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください