曜日別特売

Sコートファインピッチエンドミルショート

Sコートファインピッチエンドミルショート - S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルショート - S&K(三興製作所)
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03887317S-FPアルファーS 20.0204514520
22,750
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03887326S-FPアルファーS 21.0214514520
29,180
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03887335S-FPアルファーS 22.0224514520
29,180
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03887344S-FPアルファーS 23.0235015020
33,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
03887353S-FPアルファーS 24.0245015025
33,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
03887362S-FPアルファーS 25.0255015025
33,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
03887371S-FPアルファーS 26.0265516025
36,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
03887387S-FPアルファーS 27.0275516025
39,290
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03887396S-FPアルファーS 28.0285516025
39,290
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03887405S-FPアルファーS 29.0295516525
45,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする