S-FPアルファーS 26.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FPアルファーS 26.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887371
S-FPアルファーS 26.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887371

Sコートファインピッチエンドミルショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)26
シャンク径(Φmm)25
柄径(Φmm)25
刃長(mm)55
内容量1個注文コード03887371品番S-FPアルファーS 26.0
参考基準価格(税別)¥47,770販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
55
全長(mm)
160
柄径(Φmm)
25
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
シャンク径(Φmm)
25
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする