曜日別特売

Sコートファインピッチエンドミルショート

Sコートファインピッチエンドミルショート - S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルショート - S&K(三興製作所)
刃数6材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03887511S-FPアルファーS 40.0406518532
91,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
03887527S-FPアルファーS 42.0427019042
100,610
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
03887536S-FPアルファーS 44.0447019042
114,630
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
03887545S-FPアルファーS 45.0457019042
114,630
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
03887554S-FPアルファーS 46.0468020042
128,020
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
03887563S-FPアルファーS 48.0488020042
128,020
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
03887581S-FPアルファーS 50.0508020042
143,860
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする