Sコート エステック4枚刃E ショート刃

Sコート エステック4枚刃E ショート刃 - S&K(三興製作所)Sコート エステック4枚刃E ショート刃 - S&K(三興製作所)
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877544SS4T 10.02575251010
9,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03877553SS4T 10.53085301210.5
15,320
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03877562SS4T 11.03085301211
11,790
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03877571SS4T 11.53085301211.5
15,320
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
03877587SS4T 12.03085301212
11,790
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03877596SS4T 12.53590351212.5
20,360
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
03877605SS4T 13.03590351213
15,630
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03877614SS4T 14.03595351614
15,630
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03877623SS4T 15.040100401615
17,350
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
03877632SS4T 16.040100401616
18,700
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03877641SS4T 17.040110402017
22,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03877657SS4T 18.040110402018
22,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03877666SS4T 19.045115452019
27,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
03877675SS4T 20.045115452020
27,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
03877693SS4T 22.045115452022
32,610
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
03877727SS4T 25.050130502525
37,970
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
03877754SS4T 28.055135552528
50,360
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
03877772SS4T 3.010501063
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877781SS4T 3.512601283.5
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877797SS4T 30.055135552530
60,720
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
03877894SS4T 4.012601284
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877903SS4T 4.515601584.5
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877921SS4T 5.015601585
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877937SS4T 5.515601585.5
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877946SS4T 6.015601586
7,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03877955SS4T 6.5206520106.5
8,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03877964SS4T 7.0206520107
8,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03877973SS4T 7.5206520107.5
8,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03877982SS4T 8.0206520108
8,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03877991SS4T 8.5257525108.5
9,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
03878007SS4T 9.0257525109
9,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03878016SS4T 9.5257525109.5
9,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする