SS4T 7.0 Sコート エステック4枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03877964

SS4T 7.0 Sコート エステック4枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03877964
SS4T 7.0 Sコート エステック4枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所) 03877964

Sコート エステック4枚刃E ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
7
6.5
7.5
8
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
3
3.5
30
4
4.5
5
5.5
6
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)10
刃長20
刃長(mm)20
内容量1個注文コード03877964品番SS4T 7.0
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
刃長
20
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
7
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする