S&K(三興製作所)
Sコート エステックラジアスエンドミル
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
Sコーティング
外径(Φ)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879583
SSVSR2T 6.0X0.3R
0.3
¥
9,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03879592
SSVSR2T 6.0X0.5R
0.5
¥
9,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03879601
SSVSR2T 6.0X1.5R
1.5
¥
9,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03879617
SSVSR2T 6.0X1.0R
1
¥
9,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03879626
SSVSR2T 6.0X2.0R
2
¥
9,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください