Sコート エステックαニックエンドミル

Sコート エステックαニックエンドミル - S&K(三興製作所)Sコート エステックαニックエンドミル - S&K(三興製作所)
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878314SSアルファー 10.0254902510
14,010
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
03878323SSアルファー 11.03041103012
16,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
03878332SSアルファー 12.03041103012
16,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
03878341SSアルファー 13.03041103012
20,330
11,980
13,178(税込)
当日出荷
03878357SSアルファー 14.03541353516
20,330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03878366SSアルファー 15.04041404016
21,020
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03878375SSアルファー 16.04041404016
22,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
03878384SSアルファー 17.04041404016
25,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
03878393SSアルファー 18.04041404016
25,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03878402SSアルファー 19.04541454520
29,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03878411SSアルファー 20.04541454520
29,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03878427SSアルファー 22.04541454520
35,830
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03878436SSアルファー 25.05041505025
43,030
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
03878445SSアルファー 28.05541605525
51,090
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
03878454SSアルファー 30.05541655525
63,710
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
03878463SSアルファー 32.06041756032
81,110
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
03878472SSアルファー 35.06061756032
95,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
03878481SSアルファー 40.06561856532
128,460
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
03878497SSアルファー 5.010470106
10,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03878506SSアルファー 6.012470126
10,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03878515SSアルファー 7.016480168
12,780
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03878524SSアルファー 8.016480168
12,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
03878533SSアルファー 9.0254902510
14,010
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする