曜日別特売

Sコート αニックエンドミル レギュラ刃

Sコート αニックエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル レギュラ刃 - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
柄径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03885813S-アルファーM 10.01001035104
15,220
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
03885822S-アルファーM 12.01251245124
21,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
03885831S-アルファーM 14.01451445164
23,760
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
03885847S-アルファーM 15.01551555164
25,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03885856S-アルファーM 16.01551655164
25,850
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
03885865S-アルファーM 18.01551855164
27,850
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
03885874S-アルファーM 20.01602060204
30,620
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
03885883S-アルファーM 22.01602260204
36,860
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
03885892S-アルファーM 25.01702570254
43,430
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
03885901S-アルファーM 28.01752870254
51,860
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
03885917S-アルファーM 30.0X251903080254
58,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
03885926S-アルファーM 30.0X321903080324
58,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
03885935S-アルファーM 32.01953280324
70,490
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
03885944S-アルファーM 35.02053590326
81,580
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
03885953S-アルファーM 40.022040100326
115,280
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
03885962S-アルファーM 45.023045110426
152,860
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
03885971S-アルファーM 50.024050120426
199,580
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする