S&K(三興製作所)
2枚刃 レギュラー刃エンドミル
公差(mm)
0~-0.03
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(HS-Co)
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03906743
VSM2T 3.0
3
10
6
50
2
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
03906752
VSM2T 3.5
3.5
12
6
50
2
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03906761
VSM2T 4.0
4
12
6
50
2
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
03906777
VSM2T 4.5
4.5
15
6
55
2
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
03906786
VSM2T 5.0
5
15
6
55
2
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03906795
VSM2T 5.5
5.5
15
6
55
2
¥
3,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03906804
VSM2T 6.0
6
15
6
55
2
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03906813
VSM2T 6.5
6.5
20
8
65
2
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03906822
VSM2T 7.0
7
20
8
65
2
¥
3,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03906831
VSM2T 7.5
7.5
20
8
65
2
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03906847
VSM2T 8.0
8
20
8
65
2
¥
3,710
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03906856
VSM2T 8.5
8.5
25
10
75
2
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03906865
VSM2T 9.0
9
25
10
75
2
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03906874
VSM2T 9.5
9.5
25
10
75
2
¥
4,320
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください