曜日別特売

内ネジ・リングジョイント

内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー内ネジ・リングジョイント - アソー
(4件のレビュー)
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油内容量1個
全25種類を絞り込む
取付ねじ(d1)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814094RF-1104PT(内)PT1/8(内)PF1/84
600399
399
439(税込)
当日出荷
05814033RF-1105PT(内)PT1/8(内)PF1/85
600399
399
439(税込)
5日以内出荷
05814121RF-1106PT(内)PT1/8(内)PF1/86
600399
399
439(税込)
当日出荷
05814042RF-1108PT(内)PT1/8(内)PF1/48
620399
399
439(税込)
当日出荷
05814051RF-1202PT(内)PT1/4(内)PF1/46.35
620399
399
439(税込)
当日出荷
05813981RF-1203PT(内)PT1/4(内)PF3/89.53
860569
569
626(税込)
当日出荷
05814015RF-1206PT(内)PT1/4(内)PF1/46
620399
399
439(税込)
当日出荷
05814067RF-1208PT(内)PT1/4(内)PF1/48
620399
399
439(税込)
当日出荷
05814085RF-1210PT(内)PT1/4(内)PF3/810
860569
569
626(税込)
当日出荷
05814103RF-1302PT(内)PT3/8(内)PF1/46.35
1,100719
719
791(税込)
4日以内出荷
05814024RF-1303PT(内)PT3/8(内)PF3/89.53
970639
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
05813884RF-1304PT(内)PT3/8(内)PF1/212.7
1,400909
909
1,000(税込)
5日以内出荷
05814076RF-1306PT(内)PT3/8(内)PF1/46
1,100729
729
802(税込)
当日出荷
05814112RF-1308PT(内)PT3/8(内)PF1/48
1,100729
729
802(税込)
当日出荷
05813997RF-1310PT(内)PT3/8(内)PF3/810
970639
639
703(税込)
当日出荷
05813893RF-1312PT(内)PT3/8(内)PF1/212
1,400909
909
1,000(税込)
3日以内出荷
05813927RF-1402PT(内)PT1/2(内)PF1/46.35
1,350879
879
967(税込)
5日以内出荷
05813902RF-1403PT(内)PT1/2(内)PF3/89.53
1,320839
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
残り10点です
05813963RF-1404PT(内)PT1/2(内)PF1/212.7
1,500979
979
1,077(税込)
当日出荷
05813972RF-1405PT(内)PT1/2(内)PF5/815.88
2,5001,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
05813911RF-1406PT(内)PT1/2(内)PF1/46
1,350879
879
967(税込)
5日以内出荷
05813936RF-1408PT(内)PT1/2(内)PF1/48
1,350889
889
978(税込)
5日以内出荷
05813945RF-1410PT(内)PT1/2(内)PF3/810
1,320869
869
956(税込)
当日出荷
05813954RF-1412PT(内)PT1/2(内)PF1/212
1,500989
989
1,088(税込)
当日出荷
05814006RF-1415PT(内)PT1/2(内)PF5/815
2,5001,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05814121
2020-06-10
用途: 大型車のグリスアップ時に便利
運輸・通信業

グリスアップ用のニップルを取り付けるのに大変便利です

1が参考にしています
対象商品 : 05814121
2020-03-30
用途: 車両のオイル配管接続
サービス業

あまり使わないので在庫としておくのは考え物ですが少量から買えて助かっています。

対象商品 : 05814015
2017-12-03
用途: お茶の冷却装置
運輸・通信業

銅管に接続し水を通し熱いお茶を冷却する装置を作りました。全く水漏れも無く完璧に仕上がりました。

対象商品 : 05813902
2018-04-14
用途: 配管の交換

サイズを見誤り、使えませんでした。何かに保管しておき使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする