曜日別特売

サービス・リングチーズ

サービス・リングチーズ - アソーサービス・リングチーズ - アソーサービス・リングチーズ - アソー
(1件のレビュー)
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(玉)C3604B内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
取付ねじ(d1)
寸法d2(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
取付ねじ(d1)
寸法d2(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05815345RT-4106PT(オネジ)1/8PT1/8PF1/86
1,000
709
780(税込)
当日出荷
05815363RT-4206PT(オネジ)1/4PT1/4PF1/46
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05815336RT-4202PT(オネジ)1/4PT1/4PF1/46.35
1,480
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
05815354RT-4208PT(オネジ)1/4PT1/4PF1/48
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05815293RT-4303PT(オネジ)3/8PT3/8PF3/89.53
2,300
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
05815311RT-4403PT(オネジ)1/2PT1/2PF3/89.53
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
05815327RT-4310PT(オネジ)3/8PT3/8PF3/810
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05815302RT-4410PT(オネジ)1/2PT1/2PF3/810
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05815354
2021-02-08
用途: 200Lオイルタンクの交換に伴う配管工事
農・林・水産業

給湯器、ファンヒターなどへの分岐として使用すると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする