油性マーカー ハイマッキー

油性マーカー ハイマッキー - ゼブラ

1本で太・細書き両用。 アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性。 紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸・キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。

成分油性染料(インキ)全長(mm)140.8質量(g)25.1最大径(Φmm)21.8線幅(mm)細1.5~2.0、太6.0内容量1個
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00658253MO-150-MC-BK
150
取扱い終了
代替品有
00658262MO-150-MC-BL
150
取扱い終了
代替品有
00658357MO-150-MC-R
150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00658253MO-150-MC-BK07337355YYT5-BKMO-150-MC-BK ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337355ハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ1本
129
税込142
詰め替えタイプになりました。
00658262MO-150-MC-BL07337373YYT5-BLMO-150-MC-BL ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337373ハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ1本
129
税込142
詰め替えタイプになりました。
00658357MO-150-MC-R07337364YYT5-RMO-150-MC-R ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 07337364ハイマッキーケアつめ替えタイプゼブラ1本
129
税込142
詰め替えタイプになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする