曜日別特売

シリコーングリース1855

シリコーングリース1855 - スリーボンド
(10件のレビュー)

広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。
ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。
ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。
熱酸化安定性に優れています。
耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。
金属を侵しません。

仕様
酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)
混和安定度:最高360
低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)
遊離酸または遊離アルカリ:中性
摘要ペースト(チューブ式)使用温度範囲-30~170℃トラスコ品番126-2564ベージュ使用温度範囲(℃)-30~170ちょう度240~280滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280増ちょう剤金属石けん基油シリコーンオイル耐水性10%以下危険物の類別非危険物特性潤滑性、耐摩耗性、耐水性、防錆性商品タイプシリコングリース内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335724TB1855
3,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335724
2023-11-14
用途: 発電機接続に使用しました
安川電設株式会社建設業・工事業

接続するフレキホースの推奨材料となっておりました フレキホースより高いのは驚きました

2022-11-23
用途: 高い。
農・林・水産業

何故3ボンド製はスプレーも大したことないのに高いのか謎???KURE、タイホーコーザイ、AZのほうが信頼性ある。

対象商品 : 02335724
2021-09-16
用途: 機器Оリング塗布
株式会社 山本工作所

どの様な機器のゴム製品にも対応できるので便利。
ケースが損傷する。

1が参考にしています
対象商品 : 02335724
2020-05-13
用途: ブレーキ修理
高橋保険サービス

前に使っていたものより柔らかく使いやすので満足です。

対象商品 : 02335724
2018-12-06
用途: オートバイ整備

シリコングリスも種類がたくさんありますが、間違いの無いものを選びたくてこれを購入しました。
ちょう度に種類があると良いですね。個人的には少し硬いのが欲しいので。

2が参考にしています
対象商品 : 02335724
2022-02-19
用途: 販売
T-Co.卸売・小売業

あともう少しリーズナブルでしたら、もっと良かったです。

対象商品 : 02335724
2014-03-21
用途: ブレーキの分解オーバホール

もう長年使っていますので、安心です。

対象商品 : 02335724
2016-10-15
用途: オーバーホール時の塗布用
建設業・工事業

信頼のおける会社の製品が適正価格で常に在庫されていますのでとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
少量タイプ有りますか、宜しく御願い致します。
回答:
お取り扱い御座いません。
対象商品:
02335724
1が参考にしています
2012-11-24

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする