曜日別特売

アートライン 潤芯 油性マーカー補充インキ

アートライン 潤芯 油性マーカー補充インキ - シヤチハタ

油性ペン独特のニオイを抑えた、アルコール系インキ使用。インキを補充することで、よりながく使うことができ、省資源にも役立ちます。

用途潤芯マーカーのインキ補充に。適合アートライン潤芯油性マーカー角5(K-199)、潤芯油性マーカー丸2(K-177)成分油性顔料種別油性寸法(mm)60×16×115内容量1パック(3本)
注意
※潤芯油性マーカー専用の補充インキです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654044KR-NDアカ
150
取扱い終了
代替品有
00654062KR-NDクロ
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00654044KR-NDアカ58463526KR-NDKR-NDアカ アートライン乾きまペン 補充インキ シヤチハタ 58463526アートライン乾きまペン 補充インキシヤチハタ1パック(3mL×3本)
179
税込197
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする