曜日別特売

フラップホイル (直径30×幅10mm)

フラップホイル (直径30×幅10mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅10mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅10mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅10mm) - イチグチフラップホイル (直径30×幅10mm) - イチグチ

管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
溶接前のクリーニング
サビ落とし
小さなバリ取り
表面研磨
エッジ、穴回りの丸め
溶接後のヤケとり
軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど砥材アルミナ適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000直径×幅W(mm)30×10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
粒度
適合材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02477903AF3010630×106×4040鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
02477912AF3010630×106×4060鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
当日出荷
02477921AF3010630×106×4080鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
当日出荷
02478007AF3010630×106×40100鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
当日出荷
02477937AF3010630×106×40120鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
当日出荷
02477946AF3010630×106×40150鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477991AF3010630×106×40180鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
当日出荷
02477955AF3010630×106×40240鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
3日以内出荷
02477964AF3010630×106×40320鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477982AF3010630×106×40400鉄、ステンレスなど20000
910
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477973AF3010630×106×40600鉄、ステンレスなど20000
910
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする