曜日別特売

フェルトホイル 軸付ストレート

フェルトホイル 軸付ストレート - イチグチフェルトホイル 軸付ストレート - イチグチフェルトホイル 軸付ストレート - イチグチフェルトホイル 軸付ストレート - イチグチフェルトホイル 軸付ストレート - イチグチフェルトホイル 軸付ストレート - イチグチ

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。

適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
幅(mm)
寸法(mm)
軸長(mm)
軸径×軸長(mm)
直径×幅W(mm)
外径×幅W(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02785973FUS612H1箱(10本)3612-353×356×126×122000020000
7,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02785946FUS1015H1箱(10本)31015-353×3510×1510×152000020000
8,300
7,498
8,248(税込)
当日出荷
02785955FUS1520H1箱(10本)61520直径:15、幅:20、軸径:6306×3015×2015×201500015000
10,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
02785964FUS2025H1箱(10本)62025-306×3020×2520×25-15000
12,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
51014985FUS1520H1本61520直径:15、幅:20、軸径:6306×3015×2015×201500015000
1,040
829
912(税込)
当日出荷
51014994FUS2025H1本62025-306×3020×2520×25-15000
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
51015003FUS612H1本3612-353×356×126×122000020000
750
649
714(税込)
当日出荷
51014976FUS1015H1本31015-353×3510×1510×152000020000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51014976FUS1015H07582644FuS1015HFUS1015H フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ 07582644フェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ1本
689
税込758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする