曜日別特売

スチールウール(ポンド巻き)

スチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスタースチールウール(ポンド巻き) - ボンスター
(16件のレビュー)

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。

用途
金属・床などの研磨・清掃
ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など
研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。
材質(鉄)スチールウール100%質量(g)約450パッケージサイズ(mm)約390×110×75適合材金属、床面など内容量1個
全9種類を絞り込む
型式
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06738541No.0000超極細416-550164-5290-58
2,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06738532No.000極細416-549764-5290-59
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06738523No.00中細416-548964-5290-60
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06738514No.0416-547164-5290-61
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10283323No.1416-551964-5290-62
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34713156No.2416-552764-5290-63
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34713165No.3中荒416-553564-5290-64
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34713174No.4極荒416-554364-5290-65
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34713183No.5超極荒416-555164-5290-66
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06738541
2026-01-16
用途: カーフィルム貼り付け前の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

大昔から0000番を使用しています。
施工液を吹き付けボンスターで細かく掃除していくのですが、目に見えない小さな異物が除去出来ます。熱線のあるガラスには優しく擦ってます。
フィルムを剥がした後に残る糊も綺麗に落ちます。
この番手より荒い番手を使うとガラスに傷が入るので、0000番が一番使い安く安心です。

2025-01-21
用途: 仕上げに
株式会社 試作工房 電

思った以上に細かいので一つ下でも良かったかも。
さすがに#2000などのペーパーとは行かないまでも800~1000番ぐらいのペーパーかな。

対象商品 : 06738514
2021-09-07
用途: 食器洗い
そば処おきな飲食業

必要な大きさに切って使えるのが使いやすくていいです。

対象商品 : 06738541
2019-12-02
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのスポークの小さいサビ取りに活躍しました。これは良いです!

対象商品 : 06738523
2019-10-20
用途: ギターのフレット&指板の仕上げ研磨用
ギター工房SHOJI製造業

ボンスターの製品は非常に番手が豊富で使用感はとても満足しています。

対象商品 : 06738514
2019-10-09
用途: 鍋磨きには昔からこれ
中華楼飲食業

三十年以上使ってます
鍋磨き焦げ落としと便利
さびてボロボロになっても使い道があるからお安いと思う

対象商品 : 06738532
2019-03-11
用途: バイクメッキ部のサビ落とし
その他業種

台所用のボンスターよりも目が細かいため、メッキへのダメージを押さえながらサビ落としができます。量は十分で、安心して使えます。

対象商品 : 06738514
2018-03-16
用途: 厨房の清掃時、鍋を洗う時きめ
有限会社生そば孝美

キメが細かく鍋など新品の様な輝きに仕上がり、毎日気持ち良く仕事が出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする