曜日別特売

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ

126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。

最小表示量(mm)0.01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全27種類を絞り込む
測定範囲(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
本体誤差(μm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785301TMC-250~25±(3+最大測定長/75)(端数切り上げ)-
49,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
86896284TMC-125100~125--
82,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
86896293TMC-150125~150--
88,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
86896302TMC-175150~175--
94,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896311TMC-200175~200--
101,000
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896327TMC-225200~225--
112,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896336TMC-250225~250--
124,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896345TMC-275250~275--
133,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
86896354TMC-300275~300--
143,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40311584TMC-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25±(3+最大測定長/75)(端数切り上げ)一般校正
56,650
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316229TMC-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)100~125-一般校正
89,750
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316238TMC-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)125~150-一般校正
95,550
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316247TMC-175(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)150~175-一般校正
101,850
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316256TMC-200(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)175~200-一般校正
108,350
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316265TMC-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)200~225-一般校正
119,350
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316274TMC-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)225~250-一般校正
131,350
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316283TMC-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)250~275-一般校正
140,350
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40316299TMC-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)275~300-一般校正
150,350
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57655124TMC-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~25±(3+最大測定長/75)(端数切り上げ)一般校正
47,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665046TMC-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)100~125-一般校正
75,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665055TMC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)125~150-一般校正
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665064TMC-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)150~175-一般校正
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665073TMC-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)175~200-一般校正
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665082TMC-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)200~225-一般校正
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665098TMC-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)225~250-一般校正
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665107TMC-275(校正書・トレーサビリティ体系図付)250~275-一般校正
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57665116TMC-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)275~300-一般校正
124,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57655124TMC-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311584TMC-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-25(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311584126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
57665046TMC-125(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316229TMC-125(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-125(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316229126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
57665055TMC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316238TMC-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-150(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316238126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
57665064TMC-175(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316247TMC-175(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-175(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316247126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
57665073TMC-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316256TMC-200(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-200(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316256126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
57665082TMC-225(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316265TMC-225(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-225(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316265126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
57665098TMC-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316274TMC-250(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-250(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316274126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
57665107TMC-275(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316283TMC-275(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-275(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316283126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
57665116TMC-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)40316299TMC-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TMC-300(校正書・トレーサビリティ体系図付) 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316299126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする