曜日別特売

アームオーバルスリーブ

アームオーバルスリーブ - アーム[作業工具]
(68件のレビュー)

台付ワイヤーロープ製作の専用スリーブです。ワイヤー径に応じたサイズをお選びください。
アームオーバルスリーブは必ずアームスエージャーとセットで製作してください。
自社一貫生産のMade in Japan。

用途看板/自動販売機の倒れ防止、天井の照明などの落下防止などや、アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠にも使用されています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188636OS-1A1パック(30個)1.5
1,430
取扱い終了
02188645OS-1B1パック(30個)2.0
1,430
取扱い終了
02188654OS-2A1パック(20個)2.5
1,700
取扱い終了
02188663OS-2B1パック(20個)2.8
1,060
取扱い終了
02188672OS-3A1パック(20個)3.0
2,900
取扱い終了
02188681OS-3B1パック(20個)3.5
2,900
取扱い終了
02188697OS-4A1パック(20個)4.0
4,100
取扱い終了
02188706OS-5A1パック(20個)5.0
5,630
取扱い終了
02188715OS-6A1パック(20個)6.0
5,900
取扱い終了
02188724OS-8A1パック(20個)8.0
6,700
取扱い終了
02188733OS-9A1パック(20個)9.0
9,060
取扱い終了
02188611OS-10A1パック(20個)10.0
9,060
取扱い終了
02188627OS-12A1パック(20個)12.0
12,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02188706
2023-12-30
用途: 5mmワイヤーのアイ加工
その他業種

5mmワイヤーにぴったり収まりアームスエージャーで3カ所カシメると完全に固定できる。

1が参考にしています
対象商品 : 02188636
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 02188706
2022-03-20
用途: ウィンチの使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

ウィンチの台付けワイヤーのエンド加工に使用しました。前職より使用していたので安心して使用しています。

対象商品 : 02188697
2022-12-23
用途: 鹿の罠

同型の物を使用しており、とても、使い勝手がいいです。

対象商品 : 02188672
2021-05-04
用途: 12mのネット張りの撓み防止
文野建創

ステンレスワイヤーを継ぎ足したり輪っかにする時に使っていますしっかり書閉められるので安心できます。毎回リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 02188672
2021-05-12
用途: ワイヤーカシメ
農・林・水産業

支柱テンションと架空配線工事(メッセンジャーワイヤー)で使用、10D同軸ケーブル4本
を距離 約17mの架空配線工事で使用しました。3mmSUSワイヤーで十分テンション加重を保持できました。

1が参考にしています
対象商品 : 02188636
2021-05-08
用途: ぶどう棚としてのワーヤーの固定に利用
サービス業

近くのホームセンターにこの形状のものが無くて助かりました。発送は翌々日で早かったです。

対象商品 : 02188645
2021-05-03
用途: DIYで使用しました。
医療・福祉・介護関連業

ワイヤーロープの止めに使いましたが、しっかりと止める事が出来ました。とても良い品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする