曜日別特売

ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト - スイデン

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。
長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。

種別
防爆ダクト(防爆型機種用・両端アースクリップ付き)
長さ(m)
5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02342864SJFD-200 防爆ダクト200SJF-22D1
SJF-22D2
4.3
¥32,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
02342925SJFD-320 防爆ダクト320SJF-300D1クラス
SJF-300D2クラス
5.9
¥35,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする