加湿ストリーマ空気清浄機
スクエアフォルムでお部屋に溶け込む、暮らし目線のスリムタワータイプです。
PM2.5への対応も可能です。
吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいので、しっかり吸引します。
ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。
ワイヤレスリモコン付きです。
- 仕様
- CADR値:323m3/h
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- 空気清浄:しずか6、弱10、標準19、ターボ70/加湿空気清浄:しずか8、弱15、標準21、ターボ72
- タンク容量(L)
- 約2.7
- 定格消費電力(W)
- 70(最大消費電力72)
- 本体質量(kg)
- 9.5(水無し)
- 風量(m3/min)
- 空気清浄:しずか0.9、弱2.0、標準3.2、ターボ5.5/加湿空気清浄:しずか0.9、弱2.4、標準3.2、ターボ5.5
- 機能
- 加湿:ストリーマ/清潔:TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター、水雑菌抑制、操作部抗菌仕様、湿温度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:のど・はだコース、節電コース、花粉コース/便利:チャイルドロック、L字プラグ
- 運転音(dB)
- 空気清浄:しずか20、弱32、標準41、ターボ53/加湿空気清浄:しずか20、弱36、標準41、ターボ53
- 適合床面積
- 【加湿】プレハブ:~23m2(~14畳)/木造:~14m2(~8.5畳)、【空気清浄】空気清浄運転時:~26m2(~16畳)8畳を清浄する目安12分/加湿空気清浄運転時:~26m2(~16畳)8畳を清浄する目安12分
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 700×270×270
- 加湿方式
- 500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。※すべての位置で運転音が低減するわけではありません。
※タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。
空気清浄機 の新着商品
カテゴリ





























