曜日別特売

B型コンテナ

B型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)B型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
(1件のレビュー)

小物部品の保管に最適です

材質ポリプロピレン質量(kg)0.3種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)278×188×138H有効内寸(mm)205×158×133H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60847787B-21箱(10個)6188×278×138ブルー
14,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60847796B-21箱(10個)6188×278×138イエロー
14,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34704476B-21箱(20個)6188×278×138ブルー
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
34704485B-21箱(20個)6188×278×138イエロー
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
02423924B-21セット(20個)6188×278×138ブルー
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02423933B-21セット(20個)6188×278×138イエロー
18,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34704476B-260847787B-2B-2 B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 60847787B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1箱(10個)
9,498
税込10,448
内容量に違いがあります
34704485B-260847796B-2B-2 B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 60847796B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1箱(10個)
9,498
税込10,448
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60847787
2015-01-18
用途: ボルトやビスなどの整理に

重ねても手が入るぐらいの隙間があり必要なものを取り出せるので、良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする