曜日別特売

スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)

スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) - 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) - 北川鉄工所
(1件のレビュー)

スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。

タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(H6)(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02022474JN06T165651301474553-M10682639102441204000
157,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02022492JN07T190751551725553-M108028421127.547.5203500
184,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02022492
2021-09-25
用途: 旋盤加工
岡崎製作所

30年間20個くらい使っている定番のチャック 精度が良く、安心の品である。
生爪もついているので割安である。古くなった本体は捨てるが、爪は色々と加工して、
専用の爪として全て利用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする