京セラ
チップ DCMT-HQ
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04894635
DCMT070204HQ TN60
0.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
04894391
DCMT070202HQ
0.2
¥
5,500
取扱い終了
代替品有
06350827
DCMT070204HQ
0.4
¥
5,500
取扱い終了
代替品有
04894583
DCMT070204HQ
0.4
¥
8,300
取扱い終了
04894592
DCMT070204HQ
0.4
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894601
DCMT070204HQ
0.4
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894617
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894705
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
04894784
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06350811
DCMT070204HQ
0.4
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479714
DCMT070202HQ
0.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479723
DCMT070202HQ
0.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479732
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479741
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
09479757
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479766
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479775
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09479784
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513131
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513147
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513156
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513165
DCMT070208HQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04894321
DCMT070202HQ
0.2
¥
8,300
取扱い終了
04894531
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
04894547
DCMT070204HQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
04894565
DCMT070204HQ
0.4
¥
8,300
取扱い終了
04894574
DCMT070204HQ
0.4
¥
9,100
取扱い終了
09479705
DCMT070202HQ
0.2
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください