京セラ
チップ TPMR-HQ
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09480895
TPMR160308HQ CA5525
0.8
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04995654
TPMR160304HQ
0.4
¥
7,900
取扱い終了
04995672
TPMR160304HQ
0.4
¥
9,400
取扱い終了
04995681
TPMR160304HQ
0.4
¥
10,300
取扱い終了
04995697
TPMR160304HQ
0.4
¥
9,400
取扱い終了
04995706
TPMR160304HQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04995724
TPMR160304HQ
0.4
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480852
TPMR160304HQ
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480861
TPMR160304HQ
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480877
TPMR160304HQ
0.4
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480886
TPMR160308HQ
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09480904
TPMR160308HQ
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513612
TPMR160304HQ
0.4
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513621
TPMR160304HQ
0.4
¥
8,000
取扱い終了
09513637
TPMR160308HQ
0.8
¥
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09513646
TPMR160308HQ
0.8
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください