曜日別特売

スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー)

スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー) - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。

火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02270922RE-7
31,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02270922
2024-02-29
用途: 融雪時
株式会社木村熱経済研究所サービス業

普段ライターを持ち歩かないため、自動着火が役に立った。小さな火口で従来よりも高温であった。

1が参考にしています
対象商品 : 02270922
2022-04-21
用途: 農作業、草焼き
農・林・水産業

自動着火式とのことで購入しましたが、着火しません。仕方なくライターで着火しています。ちょっと怖いです。

2が参考にしています
対象商品 : 02270922
2021-01-13
用途: アスパラガス刈取残渣の焼却
農・林・水産業

自動点火が長期間使用していると機能しなくなるので使えるようにするにはどうすれば良いのか。
ガス調整用のねじ部先端が折れたので、その部品だけの交換修理は出来ますか。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする