新ダイワ
防じんカッター
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質
鉄工用
刃物外径(mm)
112
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
21
回転速度(min
-1
[r.p.m])
7600
電源(V)
単相100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
630
コード長さ(m)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×130×164
付属品
鉄工用チップソー
質量(kg)
2.7
トラスコ品番
120-2707
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02156691
B11N-F
¥
84,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください