曜日別特売

肉もちシーラー

肉もちシーラー - 3M(スリーエム)肉もちシーラー - 3M(スリーエム)
(14件のレビュー)

ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。

形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067248468533
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06724846
2023-05-08
用途: 色が変わった ほぼブラック

数年前に購入して使用したものは
グレーの名の通り灰色だったのに
今回購入したものはほぼブラックだった。
最初品番間違えたかと思ったが、同じだった。
これをグレーと表記するには、無理があるのでは…?
せめてダークグレーだろう。
モノは比較的速乾なシーラントで
使用感は悪くない。
肉もちするかはとりあえず数年は
痩せてなさそう。
色表記の修正を望みます。

3が参考にしています
対象商品 : 06724846
2023-03-02
用途: ドア裏のシール
その他業種

肉やせは少ない、シリコンシーリングに比べて艶がないので塗料の乗りが良い
見えないところのシールと塗装には向いていると思います。

対象商品 : 06724846
2021-05-17
用途: かなりの速乾性、ただし匂いがきついかも。
建設業・工事業

速乾性重視という感じです。なので揮発成分が多いのかもしれません、室内で使用することは稀かもしれませんが、そこそこ匂います

1が参考にしています
対象商品 : 06724846
2021-02-26
用途: 機器の隙間埋め。
くろしお文化舎

工作物を液体ゴムで気密的にシールしているのだが、隙間が大きすぎるときに先ずこのシーラーで隙間を狭めるのに使用。垂れることはないので扱いやすいが、塗布部の形を整えるのはやや難しい粘り気がある。使用時に発する臭気は強いが、乾くとほとんど臭わないし丈夫である。

1が参考にしています
対象商品 : 06724846
2020-12-16
用途: 自動車鈑金塗装で

厚く盛れ、完全硬化しないシーラーなので、フェンダエプロンとフロントピラーの境目への塗布や、ドアヒンジの内側にシーリング材を必要とする車種のヒンジ内側に使用します。ヒンジ内側に塗るとガスケットの役目をし、密着硬化しないので後から取り外し可能です。
使用頻度が少なくあんまり購入しない品ですが、優れものです。

4が参考にしています
対象商品 : 06724846
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

旧車のパネルの継ぎ目の補修に使用。塗布してからかなり時間が経ちましたがひび割れもなく、良い物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06724846
2019-05-26
用途: 車の板金塗装
石崎自動車

肉痩せするので、少々不満ですが
残った中身が固まらないのが
よい。

対象商品 : 06724846
2017-06-13
用途: 自動車の隙間の充填

今までは、カートリッジ式を使用していましたが、次回つかうときには、先が硬化してしまっていました。これは先端が蓋ができて、次回固まる事もなく経済的に作業が効率良くできます。チジミも少ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする