モリLGグリース

モリLGグリース - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース - SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース - SUMICO(住鉱潤滑剤)

二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。

用途
電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130種別リチウム石けん基グリース使用目的部品寿命・給脂間隔延長引火点(℃)基油:200以上滴点(℃)185外観灰黒色均一グリース粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3流動点(℃)基油:-10.0増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1缶(2.5kg)
注意
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ちょう度
ちょう度(25℃、60W/min)
離油度質量(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338515210272123-0468No.2265/2951.4
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
02338506210172123-0476No.1310/3404.0
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする