スミタッキスプレー

スミタッキスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタッキスプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。
粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。
強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。

用途
射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。
伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。
耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。
水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。
グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。
使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338323-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする