水平プラニッパ

水平プラニッパ - 室本鉄工水平プラニッパ - 室本鉄工水平プラニッパ - 室本鉄工

樹脂ゲート切断に!
刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。

仕様
ソフトカバー
バネ
バネ落下防止ピン付
寸法(mm)150トラスコ品番104-1461全長(mm)150質量(g)120切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200247170S-150
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする