3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) - 小林鉄工
(1件のレビュー)
爪敷3爪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02023287TC110F3.44(Φ112mm)
99,100
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02023305TC130F5.15(Φ132mm)
102,300
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02023323TC165F106(Φ167mm)
108,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
02023341TC190F147(Φ192mm)
128,200
119,800
131,780(税込)
当日出荷
02023366TC230F219(Φ233mm)
163,400
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02023305
2009-11-20
用途: 旋盤にとりつけての通常使用
有限会社生活工房

以前に問い合わせた所、このサイズ対応の生爪は取り扱う予定はありませんとのことでした。
現在も取り扱いが無いようです。
せっかくの分割生爪ですので、
替えの生爪もお取り扱いしていただけると便利だと思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
替えの生爪の取り扱いについて、検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする