ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター

小型で軽荷重用キャスターです。

材質(車輪)ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
ねじ径
車輪幅(mm)
ピッチ/山(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640737LT-40N,M12×1430M12181.2519
オープン
219
241(税込)
14日以内出荷
返品不可
18640746LT-40N,UNF1/2×1430UNF1/21820山21
オープン
199
219(税込)
12日以内出荷
返品不可
18640755LT-40N,W3/8×1430W3/81816山17
オープン
199
219(税込)
当日出荷
02538523LT-50N、M12×1430M12211.2519
オープン
取扱い終了
代替品有
02538532LT-50N、UNF1/2×1430UNF1/22120山21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538541LT-50N、W3/8×1430W3/82116山17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538645LT-65N、M12×1440M12211.2519
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538654LT-65N、M12×3540M12211.7519
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538663LT-65N、UNF1/2×1440UNF1/22120山21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538672LT-65N、W3/8×1440W3/82116山17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538882LT-75N、M12×1450M12211.2519
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538891LT-75N、M12×3550M12211.7519
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538907LT-75N、UNF1/2×1450UNF1/22120山21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02538916LT-75N、W3/8×1450W3/82116山17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02538523LT-50N、M12×1446012041LT-50N M12×14LT-50N、M12×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012041自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538532LT-50N、UNF1/2×1446012057LT-50N UNF1/2×14LT-50N、UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012057自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538541LT-50N、W3/8×1446012066LT-50N W3/8×14LT-50N、W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012066自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538645LT-65N、M12×1446012075LT-65N M12×14LT-65N、M12×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012075自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538654LT-65N、M12×3546012084LT-65N M12×35LT-65N、M12×35 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012084自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538663LT-65N、UNF1/2×1446012093LT-65N UNF1/2×14LT-65N、UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012093自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538672LT-65N、W3/8×1446012102LT-65N W3/8×14LT-65N、W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012102自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538882LT-75N、M12×1446012111LT-75N M12×14LT-75N、M12×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012111自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538891LT-75N、M12×3546012127LT-75N M12×35LT-75N、M12×35 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012127自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538907LT-75N、UNF1/2×1446012136LT-75N UNF1/2×14LT-75N、UNF1/2×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012136自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02538916LT-75N、W3/8×1446012145LT-75N W3/8×14LT-75N、W3/8×14 自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター 46012145自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする