アイアイ
ステン回転ナスカン
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375127
BK-597
SGS-3
20
62
SGS-3
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03375136
BK-598
SGS-2
40
75
SGS-2
11
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください