アイアイ
SスプリングホックN(ナット付)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375066
BK-765
60
60
6
7
7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375075
BK-766
80
80
8
10
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03375084
BK-767
100
100
10
13
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください