曜日別特売

ケーブルコード用

ケーブルコード用 - TDKケーブルコード用 - TDKケーブルコード用 - TDK
(2件のレビュー)
外装色固定タイプバンド固定タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
内径寸法
インピーダンス
適合ケーブル外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504171ZCAT1518-0730186157±1mm35Ω(min)(最大)7
289
318(税込)
当日出荷
02504187ZCAT2032-09303222209±1mm80Ω(min)(最大)9
389
428(税込)
当日出荷
02504205ZCAT3035-133035633013±1mm100Ω(min)(最大)13
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02504205
2024-06-01
用途: 同軸ケーブルでの廻り込み防止
製造業

この手の商品は色々なメーカー製品がありますが、やはり性能はTDK製が一番です。

対象商品 : 02504187
2023-10-19
用途: 機械メンテナンス用
イースタン電子工業株式会社

接続部分の配線保護のために使用しました まとめやすく便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする